Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATM10 600V 10A MIDGET FUSE - ATM10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078809710

Artikelnummer

XESATM10

Herstellernummer

ATM10

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Bemessungsspannung DC:

600 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap® ATM Midget ad azione rapida hanno una tensione nominale c.c. e c.a. di 600 volt e un potere di interruzione di 100kA. Questi valori consentono di utilizzare i fusibili ATM in diverse applicazioni non coperte da altri fusibili Midget.Inoltre, sono disponibili portate amperometriche di 30/35, 30/40 e 30/50 ampere per applicazioni specifiche, come la protezione dei condensatori. Questi fusibili ATM devono essere considerati come fusibili da 30A per le loro dimensioni, ma sono in grado di resistere a correnti di spunto molto più alte e a cicli di lavoro più impegnativi. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie