MERSEN ITALIA SPA - XESATM1 600V 1A MIDGET FUSE - ATM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Packung
10 ST
EAN
7449079260787
Artikelnummer
XESATM1
Herstellernummer
ATM1
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie