Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR6 CC TD FUSE 600V 6A ATDR - ATDR6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070621457

Artikelnummer

XESATDR6

Herstellernummer

ATDR6

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

CC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre più sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacità di ciclo per i carichi dei piccoli motori.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie