Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR4 CC TD FUSE 600V 4A ATDR - ATDR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073287636

Artikelnummer

XESATDR4

Herstellernummer

ATDR4

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

CC

Fusibile dimensioni ridotte AT-ritardo 2000 di Amp-Trap forniscono protezione IEC "2" senza danni ai componenti dei circuiti di derivazione sempre più sensibili della tua struttura e ai piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danni dovuti a guasti.