MERSEN ITALIA SPA - XESATDR20 CC TD FUSE 600V 20A ATDR - ATDR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
1 ST
EAN
7449070567120
Artikelnummer
XESATDR20
Herstellernummer
ATDR20
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie