MERSEN ITALIA SPA - XESAJT350 600V 350A CLASS J TD FUSE - AJT350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Packung
1 ST
EAN
7449075360405
Artikelnummer
XESAJT350
Herstellernummer
AJT350
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


