Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT30 J TD FUSE 600V 30A AJT - AJT30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070932867

Artikelnummer

XESAJT30

Herstellernummer

AJT30

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

400 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Amp-Trap 2000® AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la metà dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione dellecorrenti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.