MERSEN ITALIA SPA - XESAJT125 600V 125A CLASS J TD FUSE - AJT125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Packung
1 ST
EAN
7449070932843
Artikelnummer
XESAJT125
Herstellernummer
AJT125
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


