MERSEN ITALIA SPA - XESAJT100 600V 100A CLASS J TD FUSE - AJT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 400 V
Packung
5 ST
EAN
7449079745130
Artikelnummer
XESAJT100
Herstellernummer
AJT100
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


