MERSEN ITALIA SPA - XESA6T50 600V 50A CLASS T FUSE - A6T50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
7449071156132
Artikelnummer
XESA6T50
Herstellernummer
A6T50
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie