MERSEN ITALIA SPA - XESA6T350 600V 350A CLASS T FUSE - A6T350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
1 ST
EAN
2000001644713
Artikelnummer
XESA6T350
Herstellernummer
A6T350
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


