Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T15 600V 15A CLASS T FUSE - A6T15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000268637

Artikelnummer

XESA6T15

Herstellernummer

A6T15

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili ad azione rapida A6T di Classe T possiedono due importanti caratteristiche: elevata limitazione di corrente e dimensioni compatte. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di limitazione di corrente. Questi fusibili hanno un corpo in melamina e fibra di vetro per la massima stabilità dimensionale e numeri di catalogo incisi sulle lame per assicurare unidentificazione duratura.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie