Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6D100R 600V 100A RK1 TD FUSE - A6D100R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - RK1

  • Bemessungsspannung DC - 600 V

Packung

  • 5 ST

EAN

2000006532664

Artikelnummer

XESA6D100R

Herstellernummer

A6D100R

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

RK1

Bemessungsspannung DC:

600 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Amp-Trap 2000® time-delay A6D-R fuses provide IEC Type 2 no damage protection to existing mains, feeders, and branch circuits serving motor and non-motor loads. A6D-R fuses will open fast enough under extreme fault conditions for maximum short circuit protection to prevent damage to motor starters, switches, and other circuit components, yet also provide the time-delay needed for motor in-rush currents. A6D-R fuses can be used to replace older 600V Class H, K or RK5 fuses already installed in the field.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie