MERSEN ITALIA SPA - XESA4J80 600V 80A CLASS J FUSE - A4J80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
5 ST
EAN
8001024144222
Artikelnummer
XESA4J80
Herstellernummer
A4J80
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


