MERSEN ITALIA SPA - XESA4J70 600V 70A CLASS J FUSE - A4J70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 70 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
5 ST
EAN
7449079590983
Artikelnummer
XESA4J70
Herstellernummer
A4J70
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
70 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA


