Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J600 600V 600A CLASS J FUSE - A4J600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 600 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078657182

Artikelnummer

XESA4J600

Herstellernummer

A4J600

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

600 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varietà di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie