MERSEN ITALIA SPA - XESA4J60 600V 60A CLASS J FUSE - A4J60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 60 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
7449070543179
Artikelnummer
XESA4J60
Herstellernummer
A4J60
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
60 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA