MERSEN ITALIA SPA - XESA4J400 600V 400A CLASS J FUSE - A4J400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
1 ST
EAN
7449076515835
Artikelnummer
XESA4J400
Herstellernummer
A4J400
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA


