MERSEN ITALIA SPA - XESA4J15 600V 15A CLASS J FUSE - A4J15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - J
Packung
1 ST
EAN
7449074535736
Artikelnummer
XESA4J15
Herstellernummer
A4J15
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


