Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J110 600V 110A CLASS J FUSE - A4J110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 110 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004329754

Artikelnummer

XESA4J110

Herstellernummer

A4J110

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

110 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varietà di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie