MERSEN ITALIA SPA - XESA4J10 600V 10A CLASS J FUSE - A4J10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
7449070543148
Artikelnummer
XESA4J10
Herstellernummer
A4J10
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
A4J - Classe J - Funzionamento rapido I fusibili A4J a rapido effetto Amp-Trap offrono un'eccellente protezione contro le correnti di corrente a un'ampia varietà di applicazioni. Le loro dimensioni uniche impediscono la sostituzione di altri fusibili con valori di tensione più bassi, interruzioni di rating o capacità di limitazione corrente.