Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J1 600V 1A CLASS J FUSE - A4J1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - J

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077127150

Artikelnummer

XESA4J1

Herstellernummer

A4J1

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

J

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varietà di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie