Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ800 L TD FUSE 600V 800A A4BQ - A4BQ800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - L

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003465217

Artikelnummer

XESA4BQ800

Herstellernummer

A4BQ800

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

L

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap 2000 A4BQ hanno un potere di limitazione della corrente del 20 superiore rispetto a qualsiasi altro fusibile di Classe L attualmente disponibile sul mercato. Quando coordinati in modo corretto, assicurano una protezione superiore alleapparecchiature di servizio. I componenti del circuito a valle offrono la massima protezione contro la corrente passante di corto circuito. Il ritardo di 4 secondi integrato nei fusibili A4BQ (al 500 della corrente nominale) sopporta le normali correnti di spunto senza problemi di apertura del circuito.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie