Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ2000 L TD FUSE 600V 2000A A4BQ - A4BQ2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2000 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079590716

Artikelnummer

XESA4BQ2000

Herstellernummer

A4BQ2000

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

2000 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

L

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Amp-Trap 2000 A4BQ hanno un potere di limitazione della corrente del 20 superiore rispetto a qualsiasi altro fusibile di Classe L attualmente disponibile sul mercato. Quando coordinati in modo corretto, assicurano una protezione superiore alleapparecchiature di servizio. I componenti del circuito a valle offrono la massima protezione contro la corrente passante di corto circuito. Il ritardo di 4 secondi integrato nei fusibili A4BQ (al 500 della corrente nominale) sopporta le normali correnti di spunto senza problemi di apertura del circuito.