MERSEN ITALIA SPA - XESA223698 NH 000 50A 400V GG SGL - A223698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
9 ST
EAN
4086500085767
Artikelnummer
XESA223698
Herstellernummer
A223698
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.9 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie