MERSEN ITALIA SPA - XESA1030607 HPBB11PPR - A1030607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Anschlussart - sonstige
Packung
3 ST
EAN
3605340535884
Artikelnummer
XESA1030607
Herstellernummer
A1030607
Hersteller
XES
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Halogenfrei:
ja
Le basi NH GPV sono disponibili nelle versioni 1000 Vdc e 1500 Vdc con grandezza NH1, NH2 NH1XL e NH2XL-3L. Modello monofase. Fissaggio a vite. Configurazione aperta e protezione contro il contatto diretto per le cartucce di fusibili con contatti a lama liscia.Materiali conformi alla direttiva RoHS e alle norme IEC e UL
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


