Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA1017198 6,900 CP GR 14.51 0006 - A1017198

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340506914

Artikelnummer

XESA1017198

Herstellernummer

A1017198

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA1017198 - FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 6A