Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA1014576 6,900 CP GR 10.38 0010 - A1014576

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340500998

Artikelnummer

XESA1014576

Herstellernummer

A1014576

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.1 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA1014576 - FUS. 10X38 GR 690V AC 10A