Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA089493 CC1051 CP GRB 20.127 10 - A089493

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESA089493 CC1051 CP GRB 20.127 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340083552

Artikelnummer

XESA089493

Herstellernummer

A089493

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.2 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA089493 - Fusibile 20x127 1000V DC 10A con perc.