Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA076820 6,921 CP URGD 27.60 63 - A076820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340019957

Artikelnummer

XESA076820

Herstellernummer

A076820

Hersteller

XES

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

22 W

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza Conforme alle norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 600-690VAC Classe aR secondo le norme IEC 60269-4 e VDE 636-23

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie