Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES62001R R FUSE BLOCK 600V 200A 1P SBX - 62001R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006033185

Artikelnummer

XES62001R

Herstellernummer

62001R

Hersteller

XES

Nennspannung:

600 V

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

266.7 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe H, K ed R sono compatibili con tutti i fusibili Classe H, K ed R da 250 e 600V. Una scelta di connettori a vite, piastra di pressione e perno consente di connettere unampia gamma di cavi in rame, rigidi o flessibili. Isezionatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. I blocchi di fusibili da 30, 60 e 100A si distinguono per lo speciale design modulare che consente di assemblare blocchi a 1, 2 o 3 poli in modo da creare blocchi segmentati con il numero di poli desiderato.Tutte le clips per fusibili sono in rame stagnato ad alta conduttività, con o senza molla di rinforzo da 30A e 60A. Le clips da 100A e superiori sono dotate di molla di rinforzo.