MERSEN ITALIA SPA - XES60608T 67560-FB 3P 600V-60A AL BOX - 60608T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076240980
Artikelnummer
XES60608T
Herstellernummer
60608T
Hersteller
XES
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
99.1 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


