Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491463615 BATTERIA MKC LFP12100 M8 - 491463615

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491463615 BATTERIA MKC LFP12100 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)

  • Kapazität - 1280 Wh

  • Nennspannung - 12.8 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

  • Frontanschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012368994

Artikelnummer

MEM491463615

Herstellernummer

491463615

Hersteller

MEM

Ausführung:

Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Kapazität:

1280 Wh

Nennspannung:

12.8 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Frontanschluss:

ja

Länge:

330 mm

Breite:

175 mm

Höhe inkl. Pole:

216 mm

Gewicht:

12 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Ladetemperatur:

0...45 °C

Entladetemperatur:

-20...60 °C

Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):

2500

Max. Ladestrom:

100 A

Max. Entladungsstrom:

100 A

Le batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4), in breve chiamate LFP, sono un tipo di batterie ricaricabili, nello specifico batterie agli ioni di litio, che utilizzano il litio-ferro-fosfato come materiale catodico.Questa tecnologia ha caratteristiche importanti che la differenziano dalle tradizionali batterie pi comunemente diffuse: Le batterie LFP hanno una bassa corrente di auto-scarica. La vita media delle LFP, se usate al 90% della capacit nominale, supera abbondantemente i 2.000 cicli completi di vita utile. Anche sottoposte a grossi carichi, danno una ottima stabilit in tensione. Rispetto ad altre tecnologie al litio, le batterie LFP sono soggette ad un effetto di invecchiamento relativamente basso anche se mantenute ad alte temperature.Inoltre lebatterie Litio Ferro Fosfato sostituiscono perfettamente la classiche batterie al piombo, fornendo numerosi vantaggi come il sorprendente tempo di ricarica (90% in 15 minuti), il peso contenuto e lutilizzo polivalente. Le batterie LiFePO4 trovano il principale utilizzo per i carrelli da golf, le auto ibride, le bici elettriche, le carrozzine elettriche, sistemi di accumulo basato su energia solare e molto altro!APPLICAZIONI & VANTAGGI Vita utile della batteria superiore fino a 10 volte Maggiore autonomiadella batteria Peso notevolmente ridotto, fino a -70% Scarica pi efficiente Tempi di ricarica pi rapidiIdeali per UPS Solare Mobilit elettrica SicurezzaBATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS)Le batterie MKC LFP sono dotate del sistema di protezione BMS (Battery Management System) il quale svolge funzioni molto importanti: Protezione da corto-circuito Protezione da sotto/sovraccarico di tensione: le celle al litio possono danneggiarsi se vengono caricate/scaricate al di fuori di un certo intervallo di tensione (10.5-14.8V); in tal caso il BMS blocca automaticamente la batteria. Protezione da correnti elevate: Le batterie LiFePO4 possono essere ricaricate pi velocemente delle batterie al piombo, ma c pur sempre un limite da rispettare. Il BMS interviene anche in questo caso. Bilanciamento automatico delle celle: non necessario un bilanciatore aggiuntivo Controllo della temperatura: di norma le batterie LiFePO4 non possono essere ricaricate sotto 0C e sopra 55C e non possono funzionare sotto -20C e sopra 60C. Il BMS controlla costantemente la temperatura.Batteria MKC LiFePO4 LFP12100 12V - 100ah, M8LFP12100