Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622483 ESTENSORE A18 WIRELESS AC1200 DUAL BAND - 486622483

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622483 ESTENSORE A18 WIRELESS AC1200 DUAL BAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c

  • Verschlüsselung - WPA2

Packung

  • 1 ST

EAN

6932849427622

Artikelnummer

MEM486622483

Herstellernummer

486622483

Hersteller

MEM

Max. Übertragungsrate:

867 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Firewall:

nein

VPN-Security:

nein

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

nein

Repeaterfunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

80 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

48 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Steckdosenadapter:

ja

A18 un ripetitore WiFi dual band AC1200 dedicato a case a due piani, ville e case multi-room con una superficie di oltre 120 metri quadrati. Offre una velocit dati fino a 300 Mbps su banda 11n e velocit dati 867 Mbps su banda 11ac. Con due antenne omnidirezionali esterne, A18 in grado di fornire una copertura WiFi pi ampia, nonch una velocit dati estremamente elevata, soddisfacendo applicazioni come la riproduzione di video HD 1080P, giochi online multiplayer di massa e download ad alta velocit. Con l'installazione guidata dell'aggiornamento, bastano tre passaggi per configurare il ripetitore, che facile da usare. A18 funziona anche meglio con il router WiFi di altre marche disponibile sul mercato. Per l'intera copertura WiFi domestica, A18 la sceltamigliore.