Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622482 ESTENSORE A9 WIRELESS RANGE EXTENDER N30 - 486622482

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622482 ESTENSORE A9 WIRELESS RANGE EXTENDER N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Managed - ja

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

Packung

  • 1 ST

EAN

6932849427462

Artikelnummer

MEM486622482

Herstellernummer

486622482

Hersteller

MEM

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Managed:

ja

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

nein

Repeaterfunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

111 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

47.7 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Steckdosenadapter:

ja

LA9 un estensore universale senza fili N300, progettato appositamente per estendere la copertura Wi-Fi esistente e migliorare la forza del segnale. Con un pulsante destensione, un LED di segnalazione della potenza del segnale, progettato per essere montato su di una parete e garantisce compatibilit universale; per gli utenti non ci sono difficolt nell aumentare lefficacia della rete senza fili. LA9 la scelta ideale per eliminare i punti scoperti della rete WiFi e ottimizzare la navigazione.