Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622391 ROUTER WI-FI STABILE E VELOCE SU BANDA 2 - 486622391

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622391 ROUTER WI-FI STABILE E VELOCE SU BANDA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • ISDN - nein

  • xDSL - nein

  • Analog - nein

  • USB - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6932849427141

Artikelnummer

MEM486622391

Herstellernummer

486622391

Hersteller

MEM

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

xDSL:

nein

Analog:

nein

USB:

nein

Frequenzband:

2,4 GHz

Leerchassis:

nein

Montageart:

Tischgerät

Funkprotokoll:

sonstige

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Il Router F3 il modello perfetto per ogni famiglia. Grazie alle 3 antenne da 5dBi la velocit WiFi potenziata in ogni angolo della casa. Goditi internet in ogni angolo della tua abitazione alla massima velocit e con un sistema di sicurezza garantito da WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK che migliora il livello di protezione. Inoltre, puoi controllare la larghezza di banda assegnandola a ciascun dispositivo.