MELCHIONI SPA - MEM149029103 CAVO HDMI FHD C/ETH HIGH SPEED 20MT. BUL - 149029103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
8006012318722
Artikelnummer
MEM149029103
Herstellernummer
149029103
Hersteller
MEM
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
20 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade


