Startseite

MASTER SRL - MST24SP2201 SP.2P+T 16A 240V 6H BLU IP67

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST24SP2201 SP.2P+T 16A 240V 6H BLU IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015919825547

Artikelnummer

MST24SP2201

Herstellernummer

24SP2201

Hersteller

MST

Spina olante 2P+T 16A 200-250 6h, colore blu, protezione IP67