Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1010501T SFERA E27 LED PX/TR 400MM SEMIVERNICIATA - 300-1010501T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617788

Artikelnummer

MAO300-1010501T

Herstellernummer

300-1010501T

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

149 mm

Breite:

178 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

400 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Parte superiore verniciata internamente in alluminio riflettente ed esternamente nero coprente. Disponibile nei diametro: Ø400mm. Colore: Trasparente-Nero. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598. Lampada: Fluorescente FBT E27 1X27W.