MARECO LUCE SRL - MAO150-4040382W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 33° 4000K - 150-4040382W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076098239
Artikelnummer
MAO150-4040382W
Herstellernummer
150-4040382W
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
350...700 mA
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


