Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1110784T SFERA LED 22,8W 3000K PX/TR 500MM IP65 S - 150-1110784T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706353523

Artikelnummer

MAO150-1110784T

Herstellernummer

150-1110784T

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3163...0 lm

Durchmesser:

500 mm

Sfera 500 Led IP65 Reflex - Arredo Urbano LED(IP65) a diffusore sferico semi verniciato per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico semi verniciato in PMMA di diametro Ø500mm trasparente. Base in tecnopolimerorinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60 e bracci Ø60. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura per ricovero driver e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza per passaggio cavi. Supporto circuito Led in alluminio. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare su cappello alluminio, 50Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite sistema di bloccaggio ad espansione all’interno. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 50 LED 21.7W 3163lm 3000K CRI >80.