MARECO LUCE SRL - MAO150-1080284T SFERA LED 8,7W 3000K PX/TR 250MM - 150-1080284T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 257 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073975885
Artikelnummer
MAO150-1080284T
Herstellernummer
150-1080284T
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
257 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
250 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
350...350 mA


