MARECO LUCE SRL - MAO100-1063282S COLED SQUARE 15W 4000K H700 ANTRACITE RA - 100-1063282S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076391248
Artikelnummer
MAO100-1063282S
Herstellernummer
100-1063282S
Hersteller
MAO
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Verstellbare Optik:
ja
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...0 lm
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
700 mm
Länge:
188 mm


