MARECO LUCE SRL - MAO100-1062184G COLED ROUND TP 15W 3000K GRIGIO RAL 9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075422301
Artikelnummer
MAO100-1062184G
Herstellernummer
100-1062184G
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
94 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
175 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



