Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061382G COLED ROUND 15W 4000K H1000MM GRIGIO RAL - 100-1061382G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

404 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077655523

Artikelnummer

MAO100-1061382G

Herstellernummer

100-1061382G

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

175 mm

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

H colonnina 1000mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. Round. 15W. 4000 K. 1400 lm. Colore Grigio