Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700MM GRIGIO RAL - 100-1061284G

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700MM GRIGIO RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075194055

Artikelnummer

MAO100-1061284G

Herstellernummer

100-1061284G

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

175 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

700 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Coled round. H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. 1400lm. grigio metalizzatto