MARECO LUCE SRL - MAO100-1061282G COLED ROUND 15W 4000K H700MM GRIGIO RAL - 100-1061282G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
404 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077738394
Artikelnummer
MAO100-1061282G
Herstellernummer
100-1061282G
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Höhe/Tiefe:
700 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
175 mm
Polzahl:
3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1425...0 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²


