MARECO LUCE SRL - MAO100-1051201A NEW STELO E27 LED 11W H900MM INOX 316L - 100-1051201A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Höhe/Tiefe - 900 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
7449075421946
Artikelnummer
MAO100-1051201A
Herstellernummer
100-1051201A
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
95 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


