Startseite
Nicht mehr in Produktion

MARECO LUCE SRL - MAO0705101B ERICA FBT 15W BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148615654

Artikelnummer

MAO0705101B

Herstellernummer

0705101B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo e Ganci di chiusura in PC stabilizzato anti-UV stampato bianco. Diffusione della luce ad alto rendimento grazie al riflettore interno, con emissione prevalente frontale e laterale. Sorgente luminosa posizione fissa. Apparecchio ad installazione diretta a nparete/soffitto con fissaggio tramite 3 tasselli non forniti in dotazione nPossibilità in ingresso cavi di alimentazione con passafilo lato posteriore o con canalizzazioni esterne max Ø20mm nMorsetto di alimentazione per cavi 2x2.5mmq Manutenzioneordinaria effettuabile sbloccando i ganci di chiusura diffusore ed accedendo al nvano ottico.