LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte ø40, weiß/gold Metall, 1xE27 - 303002000161
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 40 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8052744356457
Artikelnummer
Herstellernummer
303002000161
Hersteller
WAY
Lange:
40 m
Schutzart (IP):
IP20
Der zylindrisch geformte Schirm der Tuzzi-Deckenleuchte ist außen mit einer matten Pulverbeschichtung und innen mit einem handapplizierten Metallblatt versehen. Diese Innenseite verleiht der Lampe einen zusätzlichen Glanz und eine besondere Helligkeit beim Einschalten. Die Tuzzi-Pendelleuchte, schlicht in ihrer Form, aber extravagant in ihrer besonderen Verarbeitung, überzeugt durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass sie in Italien von unseren Handwerkern handgefertigt wird.